Rodas
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
Rodas apoio
1H461508
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
Spare wheel dm 80 mm load cap. 100 kg polyurethane axle diameter 12 mm BS ROLLEN
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
1H461508
Largura
28
Diâmetro
80
Carga útil
100
Diâmetro do veio (mm)
12
Material da banda de rodagem
Plástico
Comprimento do cubo (mm)
40
Rolamento
Ex d
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Largura
28
Diâmetro
80
Carga útil
100
Diâmetro do veio (mm)
12
Material da banda de rodagem
Plástico
Comprimento do cubo (mm)
40
Rolamento
Ex d
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
1H461508
EAN
4021885094607
UBB
500581082392
UNSPSC
48102100
Artigo do fabricante nr
B31.080