text.skipToContent text.skipToNavigation

Soquete Wera 8790 HMB-7/16” x 29mm


8790 HMB Soquete Zyklop 3/8",, 7/16", x 29 mmOs soquetes manuais e de máquina da Wera (ISO 2725 parte 3) podem ser usados em operações manuais e de máquina. Com o localizador de ferramentas ",Take it easy", com código de cores por tamanho - para uma identificação rápida e fácil da ferramenta necessária. Antiderrapante para uma fácil aderência mesmo com as mãos oleosas. Com ranhura de paragem esférica. Para parafusos e cavilhas sextavados exteriores. Fabricada em cromo-vanádio cromado.

Referência
Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 11.11
Comprimento (m) 29
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 11.11
Comprimento (m) 29
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
Magnético Não
Inserção hexagonal dupla Não
Largura da chave (polegada) 7/16 polegadas
Para aparafusadora de impacto Não
Testado por VDE Não
Marca Wera
Peso por peça (g) 28
Código pautal
Type Zyklop Socket

Descrição

8790 HMB Soquete Zyklop 3/8",, 7/16", x 29 mmOs soquetes manuais e de máquina da Wera (ISO 2725 parte 3) podem ser usados em operações manuais e de máquina. Com o localizador de ferramentas ",Take it easy", com código de cores por tamanho - para uma identificação rápida e fácil da ferramenta necessária. Antiderrapante para uma fácil aderência mesmo com as mãos oleosas. Com ranhura de paragem esférica. Para parafusos e cavilhas sextavados exteriores. Fabricada em cromo-vanádio cromado.

Números do artigo

Referência 81034.111.029
EAN 4013288120533
UBB 500511983107
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr 05003573001

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.