text.skipToContent text.skipToNavigation

Soquete Stahlwille 51a 1.1/4


LongASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-EHPQ® aço para serviço pesado, cromado

Referência
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (m) 83
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Magnético Não
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (m) 83
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Magnético Não
Inserção hexagonal dupla Sim
Com articulação Não
Profundidade da chave (mm) 35
Largura da chave (polegada) 1 1/4 polegada
Para aparafusadora de impacto Não
Testado por VDE Não
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 459
Código pautal
Model 51 A 1 1/4
Type Socket

Descrição

LongASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-EHPQ® aço para serviço pesado, cromado

Números do artigo

Referência G0370.317.001
EAN 4018754127146
UBB 500501403058
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr 03420056

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.