Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Serrar
Serras craneanas
G0370.268.001
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
Soquete Stahlwille 51a 1.1/16
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
LongASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-EHPQ® aço para serviço pesado, cromado
Descrição completa
Referência
Proteção da superfície
Cromado
Comprimento (m)
83
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
1/2 polegada
Magnético
Não
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
Proteção da superfície
Cromado
Comprimento (m)
83
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
1/2 polegada
Magnético
Não
Inserção hexagonal dupla
Sim
Com articulação
Não
Profundidade da chave (mm)
35
Largura da chave (polegada)
9x12 mm
Para aparafusadora de impacto
Não
Testado por VDE
Não
Marca
Stahlwille
Peso por peça (g)
364
Código pautal
Ver
Model
51 A 1 1/16
Type
Socket
Download como PDF
Imprimir
Descrição
LongASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-EHPQ® aço para serviço pesado, cromado
Números do artigo
Referência
G0370.268.001
EAN
4018754008100
UBB
203122361751
UNSPSC
27111704
Artigo do fabricante nr
03420050