text.skipToContent text.skipToNavigation

Soquete Stahlwille 40aSP 12 Estrias 3/8


Para parafusos externos de acionamento estriadoMS-33787, MIL-W-8982HPQ® aço para serviço pesado, cromado

Referência
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (m) 23
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Magnético Não
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (m) 23
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Magnético Não
Inserção hexagonal dupla Sim
Com articulação Não
Profundidade da chave (mm) 8.7
Largura da chave (polegada) 3/8 polegadas
Para aparafusadora de impacto Não
Testado por VDE Não
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 16
Código pautal
Model 40A SP 12 = 3/8
Type Spline-Drive Socket

Descrição

Para parafusos externos de acionamento estriadoMS-33787, MIL-W-8982HPQ® aço para serviço pesado, cromado

Números do artigo

Referência G0310.000.012
EAN 4018754170838
UBB 500504900316
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr 01011012

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.