text.skipToContent text.skipToNavigation

Soquete Stahlwille 40aLSP 7 Spline 7/32


Para parafusos externos de acionamento estriado longos, com perfuração profundaMS-33787, MIL-W-8982HPQ® aço de alto desempenho, cromado

Referência
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (m) 50.8
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Magnético Não
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (m) 50.8
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Magnético Não
Inserção hexagonal dupla Sim
Com articulação Não
Profundidade da chave (mm) 6
Largura da chave (polegada) 7/32 polegadas
Para aparafusadora de impacto Não
Testado por VDE Não
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 18
Código pautal
Model 40AL SP 7 = 7/32
Type Spline-Drive Socket

Descrição

Para parafusos externos de acionamento estriado longos, com perfuração profundaMS-33787, MIL-W-8982HPQ® aço de alto desempenho, cromado

Números do artigo

Referência G0311.000.007
EAN 4018754170852
UBB 500504904375
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr 01021007

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.