Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Partes acessórios
Brocas para betão & pedra
G0308.142.101
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
Soquete Stahlwille 402aK 9/16
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Versão extra curtaHPQ® aço de alta resistência, cromado
Descrição completa
Referência
Proteção da superfície
Cromado
Largura da chave (mm)
14.28
Comprimento (m)
37.5
Tamanho da ligação
1/4 polegada
Tamanho da ligação (mm)
6.35
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Variantes do produto
Downloads
Related products
Especificações
Proteção da superfície
Cromado
Largura da chave (mm)
14.28
Comprimento (m)
37.5
Tamanho da ligação
1/4 polegada
Tamanho da ligação (mm)
6.35
Largura da chave (polegada)
Outro
Testado de acordo com a norma ISO 3316
Não
Marca
Stahlwille
Peso por peça (g)
127
Código pautal
Ver
Type
Uniflex Socket
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Versão extra curtaHPQ® aço de alta resistência, cromado
Números do artigo
Referência
G0308.142.101
EAN
4018754146772
UBB
500500111421
UNSPSC
27111704
Artigo do fabricante nr
01541034