text.skipToContent text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência. Consulte aqui os horários de funcionamento.

Soquete Gedore IN 20 1/4 inch hexagonal largura entre faces 5 mm comprimento 37 mm


Acionamento quadrado de acordo com DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, com ranhura de retenção de esferas, manual, punho serrilhado, cromado, broca em aço especial GEDORE vanádio, fosfatado com manganês, * não normalizado, aço cromo-vanádio

Referência
Diâmetro 12
Comprimento (mm) 28
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 16
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro 12
Comprimento (mm) 28
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 16
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Dimensão (mm) 12
Tamanho da ligação (mm) 6.3
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 15
Código pautal
Type Screwdriver Bit Socket

Descrição

Acionamento quadrado de acordo com DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, com ranhura de retenção de esferas, manual, punho serrilhado, cromado, broca em aço especial GEDORE vanádio, fosfatado com manganês, * não normalizado, aço cromo-vanádio

Números do artigo

Referência G2205.050.001
EAN 4010886617632
UBB 240122057955
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr 6176360

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.