text.skipToContent text.skipToNavigation

Soquete Gedore IN 19 1/2 polegada hexagonal com largura entre faces 8 mm comprimento 60 mm


Acionamento quadrado de acordo com DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, com ranhura de retenção de esferas, manual, punho serrilhado, cromado, com pino de pressão em aço especial GEDORE vanádio, fosfatado com manganês, IN 19 17 para filtro de óleo e parafusos de drenagem, * não normalizado

Referência
Diâmetro 22.5
Comprimento (m) 60
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 22
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro 22.5
Comprimento (m) 60
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 22
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Dimensão (mm) 22.5
Tamanho da ligação (mm) 12.5
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 80
Código pautal
Type Screwdriver Bit Socket

Descrição

Acionamento quadrado de acordo com DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, com ranhura de retenção de esferas, manual, punho serrilhado, cromado, com pino de pressão em aço especial GEDORE vanádio, fosfatado com manganês, IN 19 17 para filtro de óleo e parafusos de drenagem, * não normalizado

Números do artigo

Referência G2235.080.001
EAN 4010886615355
UBB 240122045174
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr 6153580

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.