text.skipToContent text.skipToNavigation

Soquete Gedore IN 19 (AF) Soquete sextavado de 1/2 polegada AF 3/16 polegadas comprimento 60 mm


Com pega manual, punho serrilhado, cromado, com pino de pressão em aço especial GEDORE vanádio, fosfato de manganês, com pino de pressão em aço especial GEDORE vanádio, fosfato de manganês

Referência
Diâmetro 22.5
Comprimento (m) 60
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Dimensão (mm) 0.187
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro 22.5
Comprimento (m) 60
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Dimensão (mm) 0.187
Tamanho da ligação (mm) 12.5
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 70
Código pautal
Type Screwdriver Bit Socket

Descrição

Com pega manual, punho serrilhado, cromado, com pino de pressão em aço especial GEDORE vanádio, fosfato de manganês, com pino de pressão em aço especial GEDORE vanádio, fosfato de manganês

Números do artigo

Referência G2235.047.001
EAN 4010886615478
UBB 240122045901
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr 6154710

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.