text.skipToContent text.skipToNavigation

Soquete Gedore IKS 19 PZD 1/2 polegada PZD PZD 2 comprimento 60 mm


Comando manual, punho recartilhado, cromado, com cavilha de pressão em aço especial GEDORE vanádio, acabamento em metal de pistola, Ponta conforme DIN ISO 8764-1 PZ, Ponta conforme DIN ISO 8764-1 PZ

Referência
Sistema de aparafusamento Pozidriv PZ
Comprimento total (mm) 60
Diâmetro 22.5
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Adequado para funcionamento manual Não
Embalado por 1

Especificações

Sistema de aparafusamento Pozidriv PZ
Comprimento total (mm) 60
Diâmetro 22.5
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Adequado para funcionamento manual Não
Tamanho da cruzeta 2
Comprimento da ponta (mm) 22
Tamanho da ligação (mm) 12.5
Marca Gedore
Peso por peça (g) 70
Código pautal 8207903000
Type Pozidriv Screwdriver Bit

Descrição

Comando manual, punho recartilhado, cromado, com cavilha de pressão em aço especial GEDORE vanádio, acabamento em metal de pistola, Ponta conforme DIN ISO 8764-1 PZ, Ponta conforme DIN ISO 8764-1 PZ

Números do artigo

Referência G2239.000.002
EAN 4010886615669
UBB 240122047725
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr 6156680

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.