text.skipToContent text.skipToNavigation

Soquete Gedore D 19 1/2 pol. Largura de 12 pontos entre os planos 12 mm comprimento 38 mm

Referência
Proteção da superfície Cromado
Largura da chave (mm) 12
Comprimento (m) 38
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Largura da chave (mm) 12
Comprimento (m) 38
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Magnético Não
Inserção hexagonal dupla Sim
Com articulação Não
Profundidade da chave (mm) 12.5
Para aparafusadora de impacto Não
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 55
Código pautal
Model D 19 12
Type Socket

Descrição

Acionamento quadrado de acordo com DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, com ranhura de retenção de esferas, operado manualmente, punho serrilhado, aço vanádio GEDORE 31CrV3, polido, cromado, * não normalizado, * não normalizado

Números do artigo

Referência G2231.120.001
EAN 4010886613344
UBB 240122037254
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr 6133470

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.