text.skipToContent text.skipToNavigation

Soquete Gedore 19 1/2 polegada largura hexagonal entre planos 8 mm comprimento 38 mm


Acionamento quadrado de acordo com DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, com ranhura de retenção de esferas, acionamento manual, punho serrilhado, aço vanádio GEDORE 31CrV3, polido, cromado, * não normalizado

Referência
Proteção da superfície Cromado
Largura da chave (mm) 8
Comprimento (m) 38
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Largura da chave (mm) 8
Comprimento (m) 38
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Magnético Não
Inserção hexagonal dupla Sim
Com articulação Não
Profundidade da chave (mm) 15
Para aparafusadora de impacto Não
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 50
Código pautal
Model 19 8
Type Socket

Descrição

Acionamento quadrado de acordo com DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, com ranhura de retenção de esferas, acionamento manual, punho serrilhado, aço vanádio GEDORE 31CrV3, polido, cromado, * não normalizado

Números do artigo

Referência G2230.080.001
EAN 4010886613009
UBB 240122034442
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr 6130020

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.