text.skipToContent text.skipToNavigation

Soft-PVC compressed air hose set internal dm 6.3 mm external dm 11 mm length 5 m


Referência 2D411960
Espessura da parede (mm) 2.35
Material de revestimento Textile
Material mangueira Policloreto de vinila (PVC)
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar) 15
Material da parede interior Policloreto de vinila (PVC)
Material da parede exterior Policloreto de vinila (PVC)
Diâmetro nominal Outro
Embalado por 1

Especificações

Espessura da parede (mm) 2.35
Material de revestimento Textile
Material mangueira Policloreto de vinila (PVC)
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar) 15
Material da parede interior Policloreto de vinila (PVC)
Material da parede exterior Policloreto de vinila (PVC)
Diâmetro nominal Outro
Cor da parede exterior Azul
Marca Riegler
Código pautal

Números do artigo

Referência 2D411960
EAN 4047322401661
UBB 500581323952
UNSPSC 40142002
Artigo do fabricante nr 113841
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.