text.skipToContent text.skipToNavigation

SN Parafuso autoperfurante cabeça de queijo Phillips DIN 7504 M-H Aço Zincado embalagem grande ST5,5X70MM


Article number
Diâmetro
Comprimento
Aplicação Alumínio
Marca Fabory
Encaixe Phillips
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço
Packed per 250
Full Box only

Specifications

Diâmetro 5.5 mm
Comprimento 70 mm
Aplicação Alumínio
Marca Fabory
Encaixe Phillips
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço
Tratamento sup. Zincado
Rosca Autorroscante
Peso por peça (g) 9.48
Info
  • Comprimento max. de aperto KL = L - L1.
    • Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.embalagem grande
Código pautal

Dimensions

D (mm) 5.5
dk 11
k 4
L (mm) 70
L1 ≈ 7
Nr. fenda 3
P 1.8

Standards

DIN 7504-M H
ISO 15481 H

Article numbers

Article number 31820.055.070
EAN 8717077074187
UBB 500645274142
UNSPSC 31161507

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.