text.skipToContent text.skipToNavigation

SN Parafuso autoperfurante cabeça de queijo Phillips DIN 7504 M-H Aço Zincado embalagem grande ST5,5X22MM


Referência
Diâmetro
Comprimento
Aplicação Alumínio
Marca Fabory
Encaixe Phillips
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço
Embalado por 500
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 5.5 mm
Comprimento 22 mm
Aplicação Alumínio
Marca Fabory
Encaixe Phillips
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Aço
Tratamento sup. Zincado
Rosca Autorroscante
Peso por peça (g) 3.59
Info
  • Comprimento max. de aperto KL = L - L1.
    • Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.embalagem grande
Código pautal

Dimensões

D (mm) 5.5
dk 11
k 4
L (mm) 22
L1 ≈ 7
Nr. fenda 3
P 1.8

Padrões

ISO 15481 H
DIN 7504-M H

Números do artigo

Referência 31820.055.022
EAN 8717077074125
UBB 500645273565
UNSPSC 31161507

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.