Parafusos autoperfurantes
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
Parafusos
Parafusos autoperfurantes
31820
31820.048.110
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
SN Parafuso autoperfurante cabeça de queijo Phillips DIN 7504 M-H Aço Zincado embalagem grande ST4,8X110MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Aplicação
Alumínio
Marca
Fabory
Encaixe
Phillips
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
4.8 mm
Comprimento
110 mm
Aplicação
Alumínio
Marca
Fabory
Encaixe
Phillips
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Aço
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Autorroscante
Peso por peça (g)
11.3
Info
Comprimento max. de aperto KL = L - L
1
.
Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.embalagem grande
Código pautal
Ver
Dimensões
D (mm)
4.8
dk
9.5
k
3.55
L (mm)
110
L1 ≈
8
Nr. fenda
2
P
1.6
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
7504-M H
ISO
15481 H
Números do artigo
Referência
31820.048.110
EAN
8717077074088
UBB
500645273151
UNSPSC
31161507
Download como PDF
Imprimir
Faça o download do E-doc