Nedtrain Oud
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Fixação
Parafusos de segurança/Sistemas de fixação
Fixação para mobiliário
Insertos de fenda
Insertos de fenda
47700
47700.100.030
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
Slotted screw insert type A DIN 7965 Latão M10X30
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Comprimento
Marca
Fabory
Encaixe
Fenda
Material
Latão
Rosca
Métrica
Tipo nº.
A
Peso por peça (g)
24.5
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
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
30 mm
Marca
Fabory
Encaixe
Fenda
Material
Latão
Rosca
Métrica
Tipo nº.
A
Peso por peça (g)
24.5
Info
É recomendado para uma seleção ótima do diâmetro do furo, que sejam realizados testes.
Código pautal
Ver
Dimensões
d-D
M10
d2
18.5
L (mm)
30
n
3
P
1.5
Pilot hole ø
16.5-15.7
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
7965
Números do artigo
Referência
47700.100.030
EAN
8717077259164
UBB
500649096467
UNSPSC
31161727
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD