text.skipToContent text.skipToNavigation

Slotted mushroom head screw small head Aço inoxidável (Inox) M6X16


Article number
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Forma da cabeça Cabeça redonda
Material Aço inoxidável
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 5.45
Packed per 500
Full Box only

Specifications

Diâmetro M6
Comprimento 16 mm
Marca Fabory
Forma da cabeça Cabeça redonda
Material Aço inoxidável
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 5.45
Código pautal

Dimensions

d-D M6
Comprimento da rosca (mín.) 38
dk (max.) 15
Rosca total C ≤ 60
k (max.) 3.3
L (mm) 16
n 1.9
P 1
t (min.) 1.5

Standards

NF ≈E25-129

Article numbers

Article number 51142.060.016
EAN 8715492969699
UBB 500634405855
UNSPSC 31161504

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.