Nedtrain Oud
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
Parafusos
Parafusos rosca de metais
56440
56440.050.035
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
Parafuso cabeça embeber fenda DIN ≈963 A Plástico Poliamida (nylon) 6.6 M5X35
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Classe
6.6
TCor
Branco
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
M5
Comprimento
35 mm
Marca
Fabory
Classe
6.6
TCor
Branco
Encaixe
Fenda
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Plástico
Material técnico
Poliamida (nylon)
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
0.9
Código pautal
Ver
Dimensões
d-D
M5
Comprimento da rosca (mín.)
25
dk (max.)
9.2
Rosca total C ≤
30
k (max.)
2.5
L (mm)
35
n
1.2
P
0.8
t (min.)
1
Download como PDF
Imprimir
Padrões
BS
≈4183
NF
≈E25-123
ISO
≈2009
NEN
≈2370
DIN
963
ASME
≈B18.6.7M
Números do artigo
Referência
56440.050.035
EAN
8715492863942
UBB
950353540756
UNSPSC
31161504
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD