Rebites/cavilhas
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
Rebites
Rebites/cavilhas
33650
33650.040.009
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
SIGMA Rebite estanque cabeça boleada Alumínio AlMg 5 / Aço inoxidável A2 4,0X9,5MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Material de mandril
Alumínio
Marca
Fabory
Forma da cabeça
Cabeça redonda
Material body/mandrel
Alumínio AlMg 5 / Aço inoxidável A2
Tipo de porcas de rebitar
Fechado
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 500
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
4 mm
Comprimento
9.5 mm
Material de mandril
Alumínio
Marca
Fabory
Forma da cabeça
Cabeça redonda
Material body/mandrel
Alumínio AlMg 5 / Aço inoxidável A2
Tipo de porcas de rebitar
Fechado
Peso por peça (g)
1.77
Código pautal
Ver
Dimensões
D (mm)
4
Furo ø
4.1
Gama de aperto
3.5-4.5
L (mm)
9.5
ø dk
8
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
33650.040.009
EAN
8715492972262
UBB
950369044801
UNSPSC
31162201
Download como PDF
Imprimir
Faça o download do E-doc
Faça o download do E-doc