text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave catraca Rodac 1/2” quadrado 68Nm 150RPM


Referência 3M805682
Largura 48
Altura 57
Comprimento (mm) 256
Pressão máxima de funcionamento (bar) 6.3
Inserção da ferramenta 1/2 polegada
Entrada de ar do lado do dispositivo R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm) 68
Embalado por 1

Especificações

Largura 48
Altura 57
Comprimento (mm) 256
Pressão máxima de funcionamento (bar) 6.3
Inserção da ferramenta 1/2 polegada
Entrada de ar do lado do dispositivo R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm) 68
Binário de aperto máximo (Nm) 68
Modelo com catraca Sim
Código pautal

Números do artigo

Referência 3M805682
EAN 8717659232783
UBB 500632160767
UNSPSC 27111753
Artigo do fabricante nr RC590
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.