Caixas plásticas
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
Equipamento Lojas
Armários
Acessórios de armários
3K382870
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
Semi-open storage bins PLK L330xW213xH200 mm PP green LA-KA-PE
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
3K382870
Cor
Verde
Proteção da superfície
Outro
Volume (ml)
9.7
Com tampa de cobertura
Não
Material
Outro
Com pega
Sim
Empilhável
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Cor
Verde
Proteção da superfície
Outro
Volume (ml)
9.7
Com tampa de cobertura
Não
Material
Outro
Com pega
Sim
Empilhável
Sim
Carga líquida permitida (kg)
25
Transparente
Não
Com fechadura
Não
Largura interior (mm)
179
Altura interior (mm)
185
Largura exterior (mm)
213
Altura exterior (mm)
200
Profundidade exterior (mm)
348
Profundidade interior (mm)
280
Marca
La-ka-pe
Código pautal
Ver
Type
PLK 2A-GRUN
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3K382870
EAN
4031022003928
UBB
500581745121
UNSPSC
24102103
Artigo do fabricante nr
9000449412