text.skipToContent text.skipToNavigation

SECURITY Tri-Head machine screw Aço inoxidável (Inox) A2 M8X20


Referência
Comprimento
Marca Fabory
Encaixe Triangle
Forma da cabeça Triangle head
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Direção da rosca Direita
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento 20 mm
Marca Fabory
Encaixe Triangle
Forma da cabeça Triangle head
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 11.45
Info
  • Ferramentas disponíveis sob pedido.
Código pautal

Dimensões

c (max.) 1.82
d-D M8
dk (max.) 14.2
k (max.) 8.32
L (mm) 20

Números do artigo

Referência 51021.080.020
EAN 8712423034396
UBB 500662886018
UNSPSC 31161504

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.