Parafusos de segurança/Sistemas de fixação
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
Parafusos de segurança/Sistemas de fixação
Parafusos de segurança
Parafusos de segurança
Parafuso cabeça redonda sextavado interior com pino
51599
51599.048.025
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
SECURITY Parafuso cabeça redonda sextavado interior com pino Aço inoxidável (Inox) A2 ST4,8X25MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Comprimento
Marca
Fabory
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça redonda
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Rosca
Autorroscante
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
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
25 mm
Marca
Fabory
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça redonda
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Rosca
Autorroscante
Peso por peça (g)
3.4
Info
Ferramentas disponíveis sob pedido.
Código pautal
Ver
Dimensões
D (mm)
4.8
dk (max.)
9.5
k (max.)
2.75
L (mm)
25
Chave caixa
3
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
51599.048.025
EAN
8715494627986
UBB
500634342082
UNSPSC
31162400