JTP
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
Parafusos de segurança/Sistemas de fixação
Parafusos de segurança
Parafusos de segurança
Parafuso sextavado interior com pino
51036
51036.050.012
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
SECURITY Parafuso cabeça redonda sextavado interior com pino Aço inoxidável (Inox) A2 M5X12
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Encaixe
Sextavado interior
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Rosca
Métrica
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
M5
Comprimento
12 mm
Marca
Fabory
Encaixe
Sextavado interior
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
2.4
Info
Ferramentas disponíveis sob pedido.
Código pautal
Ver
Dimensões
d-D
M5
dk (max.)
9.5
k (max.)
2.75
L (mm)
12
P
0.8
s
3
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
51036.050.012
EAN
8715492259615
UBB
952351198561
UNSPSC
31162400