text.skipToContent text.skipToNavigation

SECURITY Parafuso cabeça redonda sextavada A2 M8X60


Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Comprimento
Mostrar todas comprimentos
Marca Fabory
Forma da cabeça Cabeça redonda
Material Aço inoxidável
Direção da rosca Direita
Peso por peça (g) 27.5
Embalado por 50
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M8
Comprimento 60 mm
Marca Fabory
Forma da cabeça Cabeça redonda
Material Aço inoxidável
Direção da rosca Direita
Peso por peça (g) 27.5
Código pautal

Dimensões

d-D M8
h 4
k (max.) 4.5
L (mm) 60
s 14

Números do artigo

Referência 51034.080.060
EAN 8712423034518
UBB 500662887263
UNSPSC 31161504

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.