Parafusos de segurança/Sistemas de fixação
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
Parafusos de segurança/Sistemas de fixação
Parafusos de segurança
Parafusos de segurança
Button head shear bolt
51034
51034.060.016
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
SECURITY Parafuso cabeça redonda sextavada A2 M6X16
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Comprimento
Mostrar todas comprimentos
Marca
Fabory
Forma da cabeça
Cabeça redonda
Material
Aço inoxidável
Direção da rosca
Direita
Peso por peça (g)
6.2
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 50
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Variantes do produto
Downloads
Related products
Especificações
Diâmetro
M6
Comprimento
16 mm
Marca
Fabory
Forma da cabeça
Cabeça redonda
Material
Aço inoxidável
Direção da rosca
Direita
Peso por peça (g)
6.2
Código pautal
Ver
Dimensões
d-D
M6
h
3
k (max.)
3.5
L (mm)
16
s
10
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
51034.060.016
EAN
8712423034433
UBB
500662886430
UNSPSC
31161504
Download como PDF
Imprimir
Para este produto não há documentos disponíveis para download
Produtos ({0})
Mostrar todas as variantes
Referência
A sua referência
Especificações
Stock
Preço liquido
Preço por
Quantidade
 
Stock
Preço liquido
Inscrever-se
Anterior
Não foram encontrados resultados para este filtro.
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar