Parafusos de segurança/Sistemas de fixação
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
Maquinação
Material elétrico
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Fixação
Parafusos de segurança/Sistemas de fixação
Parafusos de segurança
Parafusos de segurança
Parafuso cabeça redonda hexalobular com pino
51572
51572.063.032
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
SECURITY Parafuso cabeça redonda hexalobular com pino Aço inoxidável (Inox) A2 ST6,3X32MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Comprimento
Marca
Fabory
Encaixe
Hexalobular
Forma da cabeça
Cabeça redonda
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Rosca
Autorroscante
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Especificações
Comprimento
32 mm
Marca
Fabory
Encaixe
Hexalobular
Forma da cabeça
Cabeça redonda
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Rosca
Autorroscante
Peso por peça (g)
7.3
Info
Ferramentas disponíveis sob pedido.
Código pautal
7318141090
Dimensões
D (mm)
6.3
dk (max.)
11.2
k (max.)
3.7
L (mm)
32
Chave caixa
27
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
51572.063.032
EAN
8715494625463
UBB
500634316839
UNSPSC
31162400
Download como PDF
Imprimir
Para este produto não há documentos disponíveis para download
Produtos ({0})
Mostrar todas as variantes
Referência
A sua referência
Especificações
Stock
Preço liquido
Preço por
Quantidade
 
Stock
Preço liquido
Inscrever-se
Anterior
Não foram encontrados resultados para este filtro.
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar