Parafusos de segurança/Sistemas de fixação
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Fixação
Parafusos de segurança/Sistemas de fixação
Parafusos de segurança
Parafusos de segurança
Parafuso cabeça redonda hexalobular com pino
51572
51572.063.019
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
SECURITY Parafuso cabeça redonda hexalobular com pino Aço inoxidável (Inox) A2 ST6,3X19MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Encaixe
Hexalobular
Forma da cabeça
Cabeça redonda
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
6.3 mm
Comprimento
19 mm
Marca
Fabory
Encaixe
Hexalobular
Forma da cabeça
Cabeça redonda
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Rosca
Autorroscante
Peso por peça (g)
5
Info
Ferramentas disponíveis sob pedido.
Código pautal
Ver
Dimensões
D (mm)
6.3
dk (max.)
11.2
k (max.)
3.7
L (mm)
19
Chave caixa
27
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
51572.063.019
EAN
8715494625449
UBB
500634316672
UNSPSC
31162400