text.skipToContent text.skipToNavigation

SECURITY Parafuso cabeça redonda hexalobular com pino Aço inoxidável (Inox) A2 ST4,8X16MM


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Encaixe Hexalobular
Forma da cabeça Cabeça redonda
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 4.8 mm
Comprimento 16 mm
Marca Fabory
Encaixe Hexalobular
Forma da cabeça Cabeça redonda
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Rosca Autorroscante
Info
  • Ferramentas disponíveis sob pedido.
Código pautal

Dimensões

D (mm) 4.8
dk (max.) 9.5
k (max.) 2.75
L (mm) 16
Chave caixa 25

Números do artigo

Referência 51572.048.016
EAN 8712423013643
UBB 500656690749
UNSPSC 31161504

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.