text.skipToContent text.skipToNavigation

SECURITY Parafuso cabeça de embeber com pino Aço inoxidável (Inox) A2 M4X20


Artikelnummer
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diâmetro M4
Comprimento 20 mm
Marca Fabory
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 1.89
Info
  • Ferramentas disponíveis sob pedido.
Código pautal 7318141090

Afmetingen

d-D M4
dk (max.) 8
k (max.) 2.4
L (mm) 20
Chave caixa 2.5

Artikelnummers

Artikelnummer 51578.040.020
EAN 8715494626255
UBB 500634324759
UNSPSC 31162400

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.