My Favorites
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
Parafusos de segurança/Sistemas de fixação
Parafusos de segurança
Parafusos de segurança
Parafuso cabeça de embeber com pino
51574
51574.060.012
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
SECURITY Parafuso cabeça de embeber com pino Aço inoxidável (Inox) A2 50 M6X12
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Encaixe
Hexalobular
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
M6
Comprimento
12 mm
Marca
Fabory
Encaixe
Hexalobular
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
3.11
Info
Ferramentas disponíveis sob pedido.
Código pautal
Ver
Dimensões
d-D
M6
dk (max.)
12
k (max.)
3.45
L (mm)
12
Chave caixa
30
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
51574.060.012
EAN
8715494626071
UBB
500634322936
UNSPSC
31161504