text.skipToContent text.skipToNavigation

SECURITY Parafuso cabeça de embeber com 2 furos Aço inoxidável (Inox) A2 M5X25


Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Comprimento
Mostrar todas comprimentos
Marca Fabory
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Rosca Métrica
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M5
Comprimento 25 mm
Marca Fabory
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 3.55
Info
  • Ferramentas disponíveis sob pedido.
  • Este tipo de unidade é também conhecido como "olhos de cobra" ou "nariz de porco".
Código pautal

Dimensões

d-D M5
dk (max.) 9.8
k (max.) 2.9
L (mm) 25
No. drive TH6
P 0.8

Números do artigo

Referência 51592.050.025
EAN 8715492298539
UBB 950353859966
UNSPSC 31161504

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.