text.skipToContent text.skipToNavigation

SECURITY Parafuso cabeça de embeber Aço inoxidável (Inox) A2 50 M8X40


Referência
Comprimento
Marca Fabory
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Rosca Métrica
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento 40 mm
Marca Fabory
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 16.2
Código pautal

Dimensões

d-D M8
dk (max.) 16
k (max.) 4.6
L (mm) 40
Chave caixa 5

Números do artigo

Referência 51673.080.040
EAN 8715494628969
UBB 500634603699
UNSPSC 31162400

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.