text.skipToContent text.skipToNavigation

SECURITY Parafuso cabeça redonda hexalobular com pino Aço inoxidável (Inox) A2 70 M5X20


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Encaixe Hexalobular
Forma da cabeça Cabeça redonda
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Embalado por 50
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M5
Comprimento 20 mm
Marca Fabory
Encaixe Hexalobular
Forma da cabeça Cabeça redonda
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 3.28
Info
  • Ferramentas disponíveis sob pedido.
Código pautal 7318159585

Dimensões

d-D M5
dk (max.) 9.5
k (max.) 2.75
L (mm) 20
P 0.8
Chave caixa 25

Números do artigo

Referência 51037.050.020
EAN 8715492259912
UBB 952351840410
UNSPSC 31161504

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.