Countersunk head barrel nut with Torx and pin
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
Parafusos de segurança/Sistemas de fixação
Parafusos de segurança
Porca de segurança
Countersunk head barrel nut with Torx and pin
51211
51211.100.025
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
SECURITY Hexalobular socket countersunk head barrel nut with pin Aço inoxidável (Inox) A2 M10X25
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Comprimento
Mostrar todas comprimentos
Marca
Fabory
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço inoxidável
Direção da rosca
Direita
Peso por peça (g)
18.51
Info
Ferramentas disponíveis sob pedido.
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Variantes do produto
Downloads
Related products
Especificações
Comprimento
25 mm
Marca
Fabory
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço inoxidável
Direção da rosca
Direita
Peso por peça (g)
18.51
Info
Ferramentas disponíveis sob pedido.
Código pautal
Ver
Dimensões
b
14
d-D
M10
d1
12.5
dk (max.)
20
L (mm)
25
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
51211.100.025
EAN
8712423035034
UBB
500662892453
UNSPSC
31161727
Download como PDF
Imprimir
Para este produto não há documentos disponíveis para download
Produtos ({0})
Mostrar todas as variantes
Referência
A sua referência
Especificações
Stock
Preço liquido
Preço por
Quantidade
 
Stock
Preço liquido
Inscrever-se
Anterior
Não foram encontrados resultados para este filtro.
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar