text.skipToContent text.skipToNavigation

SECURITY Hexalobular socket button head barrel nut with pin Aço inoxidável (Inox) A2 M8X30


Referência
Comprimento
Marca Fabory
Encaixe Hexalobular socket/pin
Forma da cabeça Cabeça redonda
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Direção da rosca Direita
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento 30 mm
Marca Fabory
Encaixe Hexalobular socket/pin
Forma da cabeça Cabeça redonda
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 12.55
Info
  • Ferramentas disponíveis sob pedido.
Código pautal 7318166090

Dimensões

b 25
d-D M8
d1 10
dk (max.) 14.3
k (max.) 5
L (mm) 30

Números do artigo

Referência 51216.080.030
EAN 8712423035096
UBB 500662893022
UNSPSC 31161727

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.