Parafusos de segurança/Sistemas de fixação
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Fixação
Parafusos de segurança/Sistemas de fixação
Parafusos de segurança
Porca de segurança
Button head barrel nut with Torx and pin
51216
51216.040.010
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
SECURITY Hexalobular socket button head barrel nut with pin Aço inoxidável (Inox) A2 M4X10
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Comprimento
Marca
Fabory
Encaixe
Hexalobular socket/pin
Forma da cabeça
Cabeça redonda
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Direção da rosca
Direita
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
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
10 mm
Marca
Fabory
Encaixe
Hexalobular socket/pin
Forma da cabeça
Cabeça redonda
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Direção da rosca
Direita
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
1.95
Info
Ferramentas disponíveis sob pedido.
Código pautal
Ver
Dimensões
b
6
d-D
M4
d1
5.2
dk (max.)
10
k (max.)
2.8
L (mm)
10
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
51216.040.010
EAN
8712423035041
UBB
500662892529
UNSPSC
31161727