text.skipToContent text.skipToNavigation

Scroll saw DSH 900/1400 min-¹ 90 deg: 50 / 45 deg: 25 mm PROXXON


Referência 0V352565
Curso (mm) 19
Tensão (V) 230
Consumo nominal de energia (W) 205
Peso da máquina (kg) 20
Garganta (mm) 133
Altura máxima de corte (mm) 50
Marca Proxxon
Embalado por 1

Especificações

Curso (mm) 19
Tensão (V) 230
Consumo nominal de energia (W) 205
Peso da máquina (kg) 20
Garganta (mm) 133
Altura máxima de corte (mm) 50
Marca Proxxon
Código pautal

Números do artigo

Referência 0V352565
EAN 4006274280922
UBB 500573888087
UNSPSC 42272202
Artigo do fabricante nr 28092
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.