Destaques
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
Luzes
9M225012
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
Scangrip Rechargeable work light NOVA R 14 W 2000 / 200 lm 3200 mAh 7.2V IP67
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
9M225012
Largura
163
Suporte da lâmpada
Nenhum
Tipo de ligação
Outro
Cor da caixa
Outro
Com tomada de corrente
Não
Índice de restituição de cor CRI
80-89
Adequado para montagem na parede
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Largura
163
Suporte da lâmpada
Nenhum
Tipo de ligação
Outro
Cor da caixa
Outro
Com tomada de corrente
Não
Índice de restituição de cor CRI
80-89
Adequado para montagem na parede
Não
Adequado para montagem suspensa
Não
Caixa de material
Alumínio
Comprimento do cabo de ligação (m)
1
Resistência ao impacto
IK07
Tensão nominal (V)
100 - 240
Fonte de alimentação de emergência integrada
Sim
Grau de proteção (IP)
IP67
Com tampa de proteção
Não
Com fonte de luz
Sim
Com suporte para tripé
Não
Adequado para montagem embutida
Sim
Adequado para montagem em superfície
Não
Temperatura da cor (K)
6000 - 6000
Potência máxima do sistema (W)
16
Cor da luz
Outro
Adequado para montagem transversal
Não
Adequado para montagem em pedestal/piso
Não
Adequado para montagem em calha de luz
Não
Adequado para montagem em grampo
Não
Fluxo luminoso (lm)
2000 - 2000
Grau de proteção (NEMA)
Outro
Potenciómetro de regulação da intensidade da luz (integrado)
Sim
Sistema proprietário do fabricante de regulação da intensidade da luz
Sim
Adequado para sistema de cabos de baixa tensão
Sim
Marca
Scangrip lite
Model
NOVA rechargeable
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9M225012
EAN
5708997362013
UBB
500743303876
UNSPSC
39111518
Artigo do fabricante nr
03.6201