text.skipToContent text.skipToNavigation

Cinzéis para pedreiro Gedore 110-420 mm


Aço cromo-polibdénio-vanádio para endurecimento ao ar 45CrMoV7, temperado e revenido ao longo de todo o comprimento, cabeças de ataque temperadas indutivamente, aresta de trabalho polida e envernizada, * não normalizado

Referência G4710.000.420
Proteção da superfície Outro
Comprimento (m) 400
Largura do cinzel (mm) 30
Material Cromo-vanádio molibdênio (CVM)
Com proteção para as mãos Não
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Outro
Comprimento (m) 400
Largura do cinzel (mm) 30
Material Cromo-vanádio molibdênio (CVM)
Com proteção para as mãos Não
Largura do veio (mm) 20
Altura do veio (mm) 22
Forma da haste Octogonal
Marca Gedore
Peso por peça (g) 970
Código pautal
Type Bricklayer Chisel

Descrição

Aço cromo-polibdénio-vanádio para endurecimento ao ar 45CrMoV7, temperado e revenido ao longo de todo o comprimento, cabeças de ataque temperadas indutivamente, aresta de trabalho polida e envernizada, * não normalizado

Números do artigo

Referência G4710.000.420
EAN 4010883873208
UBB 203116089608
UNSPSC 27111901
Artigo do fabricante nr 8732090
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.