text.skipToContent text.skipToNavigation

Cinzéis para pedreiro Gedore 110-418 418 18 x 400


Aço cromo-polibdénio-vanádio endurecido ao ar 45CrMoV7, temperado e revenido ao longo de todo o comprimento, cabeças de ataque temperadas indutivamente, aresta de trabalho polida e envernizada, * não normalizado

Referência G4979.000.418
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (m) 400
Largura do cinzel (mm) 26
Material Cromo-vanádio molibdênio (CVM)
Com proteção para as mãos Não
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (m) 400
Largura do cinzel (mm) 26
Material Cromo-vanádio molibdênio (CVM)
Com proteção para as mãos Não
Largura do veio (mm) 18
Altura do veio (mm) 21
Marca Gedore
Peso por peça (g) 810
Código pautal
Type Bricklayer Chisel

Descrição

Aço cromo-polibdénio-vanádio endurecido ao ar 45CrMoV7, temperado e revenido ao longo de todo o comprimento, cabeças de ataque temperadas indutivamente, aresta de trabalho polida e envernizada, * não normalizado

Números do artigo

Referência G4979.000.418
EAN 4010883873192
UBB 203116107012
UNSPSC 27111901
Artigo do fabricante nr 8731950
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.