text.skipToContent text.skipToNavigation

Cinzéis para pedreiro Gedore 110-358 358 18 x 350


Aço cromo-polibdénio-vanádio endurecido ao ar 45CrMoV7, temperado e revenido ao longo de todo o comprimento, cabeças de ataque temperadas indutivamente, aresta de trabalho polida e envernizada, * não normalizado

Referência G4979.000.358
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (m) 350
Largura do cinzel (mm) 26
Material Cromo-vanádio molibdênio (CVM)
Com proteção para as mãos Não
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (m) 350
Largura do cinzel (mm) 26
Material Cromo-vanádio molibdênio (CVM)
Com proteção para as mãos Não
Largura do veio (mm) 18
Altura do veio (mm) 20
Marca Gedore
Peso por peça (g) 700
Código pautal
Type Bricklayer Chisel

Descrição

Aço cromo-polibdénio-vanádio endurecido ao ar 45CrMoV7, temperado e revenido ao longo de todo o comprimento, cabeças de ataque temperadas indutivamente, aresta de trabalho polida e envernizada, * não normalizado

Números do artigo

Referência G4979.000.358
EAN 4010883873185
UBB 203116106931
UNSPSC 27111901
Artigo do fabricante nr 8731870
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.