text.skipToContent text.skipToNavigation

Cinzéis Gedore para pedreiro 110-216


Aço cromo-polibdénio-vanádio endurecido ao ar 45CrMoV7, temperado e revenido ao longo de todo o comprimento, cabeças de ataque temperadas por indução, aresta de trabalho polida e envernizada, * não normalizado

Referência G4710.000.214
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (m) 200
Largura do cinzel (mm) 23
Material Cromo-vanádio molibdênio (CVM)
Com proteção para as mãos Não
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (m) 200
Largura do cinzel (mm) 23
Material Cromo-vanádio molibdênio (CVM)
Com proteção para as mãos Não
Largura do veio (mm) 16
Altura do veio (mm) 16
Marca Gedore
Peso por peça (g) 245
Código pautal
Type Bricklayer Chisel

Descrição

Aço cromo-polibdénio-vanádio endurecido ao ar 45CrMoV7, temperado e revenido ao longo de todo o comprimento, cabeças de ataque temperadas por indução, aresta de trabalho polida e envernizada, * não normalizado

Números do artigo

Referência G4710.000.214
EAN 4010883873123
UBB 203116088790
UNSPSC 27111901
Artigo do fabricante nr 8731280
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.