text.skipToContent text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência. Consulte aqui os horários de funcionamento.

Ruko Brocas escalonadas Spiral Fluted with Split point 9-12 6,0-37,0MM


Referência F6315.009.011
Diâmetro do eixo (mm) 10
Ranhura em espiral Sim
Unidade de medida mm
Diâmetro máximo da broca (mm) 37
Diâmetro mínimo da broca (mm) 6
Número de fases de perfuração 12
Versão em metal duro Sim
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro do eixo (mm) 10
Ranhura em espiral Sim
Unidade de medida mm
Diâmetro máximo da broca (mm) 37
Diâmetro mínimo da broca (mm) 6
Número de fases de perfuração 12
Versão em metal duro Sim
Material de corte HSS
Marca Ruko
Peso por peça (g) 278
Código pautal
Type Step Drill

Números do artigo

Referência F6315.009.011
EAN 4007140036261
UBB 240203151644
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 101060
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.