Brocas escalonadas
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
Maquinação
Material elétrico
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Maquinação
Furar
Brocas escalonadas
F6315.008.009
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
Ruko Brocas escalonadas Spiral Fluted with Split point 8-9 6,0-30,5MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
F6315.008.009
Diâmetro do eixo (mm)
10
Ranhura em espiral
Sim
Unidade de medida
mm
Diâmetro máximo da broca (mm)
30.5
Diâmetro mínimo da broca (mm)
6
Número de fases de perfuração
9
Versão em metal duro
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Diâmetro do eixo (mm)
10
Ranhura em espiral
Sim
Unidade de medida
mm
Diâmetro máximo da broca (mm)
30.5
Diâmetro mínimo da broca (mm)
6
Número de fases de perfuração
9
Versão em metal duro
Sim
Material de corte
HSS
Marca
Ruko
Código pautal
8207703100
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
F6315.008.009
EAN
4007140052568
UBB
240203230448
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
101098