text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Perfuradora magnética 108005RS

Descrição

Magnetic clamping force: 13.000 N Total Power consumption: 1.200 Watt Rotation speeds: 1st gear: 100 - 250 r.p.m. 2nd gear: 180 - 450 r.p.m. Height: 408,0 - 598,0 mm Lift: 190,0 mm Length and width: 190,0 x 90,0 mm Weight: 18,0 kg Adapter: Morse taper MT 2 Drill chuck: 3,0 - 16,0 mm Drilling range: Twist drills (DIN 338): max. Ø 13,0 mm Twist drills (DIN 1897): max. Ø 16,0 mm Twist drills (DIN 345): max. Ø 20,0 mm Core drills: up to Ø 60,0 mm Cutting depth core drills: 30,0 / 55,0 mm Thread cutting: up to M20 Input voltage: 230 V Conformity with: VDE, CEE

Números do artigo

Referência 5D486691
EAN 4007140135148
UBB 500632310834
UNSPSC 23101502
Artigo do fabricante nr 108005RS
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.