text.skipToContent text.skipToNavigation

Rothenberger Pipe wrench overall L 750 mm clamping W 114 mm for pipe 4 inch


Referência 7G150950
Proteção da superfície Cromado
Adequado para o diâmetro máximo do tubo 4 inch
Comprimento (m) 750
Gama de fixação (mm) 114-114
Com dispositivo antiderrapante Sim
Marca Rothenberger
Código pautal
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Adequado para o diâmetro máximo do tubo 4 inch
Comprimento (m) 750
Gama de fixação (mm) 114-114
Com dispositivo antiderrapante Sim
Marca Rothenberger
Código pautal
Type 70114

Números do artigo

Referência 7G150950
EAN 4004625701140
UBB 500583100093
UNSPSC 27111708
Artigo do fabricante nr 8000738854
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.