3J784839
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
Rothenberger Flushing compressor ROPULS eDM max. operating pressure 8 bar
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
3J784839
Largura
380
Profundidade
340
Alimentação eléctrica
Fonte de alimentação
Caudal máximo
50000
Potência do motor
1.5
Comprimento (m)
630
Válvula de drenagem
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Largura
380
Profundidade
340
Alimentação eléctrica
Fonte de alimentação
Caudal máximo
50000
Potência do motor
1.5
Comprimento (m)
630
Válvula de drenagem
Sim
Pressão de funcionamento
8
Nível de potência sonora
88
Tensão
220 - 240
Grau de proteção (IP)
IP20
Capacidade do depósito
9.5
Nível máximo de pressão sonora
77
Direção de fluxo variável
Sim
Com filtro amovível
Sim
Adequado para água de aquecimento central
Sim
Pressão máxima da água
7
Temperatura do fluido (contínua)
30 - 30
Adequado para água potável
Sim
Diâmetro nominal de ligação
1 polegada
Capacidade de aspiração
200
Marca
Rothenberger
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3J784839
EAN
4004625393758
UBB
500581795035
UNSPSC
40151601
Artigo do fabricante nr
1000001134